FRESA HSS CO8 D.14 MM 4Z TIALN M. WELDON
HSS Co8% Fresa ranurada, serie corta, corte central, 4 ranuras TIALN
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:701498
GISS Cutline:867522
Rubix:799026116000
EAN:3660338214998


Resumen técnico
| Diámetro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.14 MM 4Z TIALN M. WELDON
Fresa ranurada HSS Co8%, serie corta, corte central, 4 ranuras TIALN DIN 844 N.
End mill HSS-Co8 4 flutes D.14,0 mm TIALN
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 12 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 26 mm |
| Longitud total | 83 mm |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,47 € Sin IVA
/ unidad
39,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días