FRESA ESFERICA LARGA WN MDI FIRE VASTAGO HA Z4 20 MM
Fresa esférica larga WN MDI FIRE vastago HA Z4
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3727 20.000
Rubix:799285767000
fabricante:9037270200000
EAN:4031093389013

Detalles de producto : FRESA ESFERICA LARGA WN MDI FIRE VASTAGO HA Z4 20 MM
Fresa esférica metal duro integral
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado en copiado, el acabado, así como para el rebordeado y el fresado de contornos. El cuello rebajado permite optimizar el alcance de la herramienta, por lo que está especialmente indicada para su aplicación en la construcción de moldes. Herramienta universal Adecuada para el mecanizado de acero inoxidable.
Nota: Fresado de copiado; valores de corte preferentes en ap = 0,05 x d1 y ae = 0,1 x d1.
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado en copiado, el acabado, así como para el rebordeado y el fresado de contornos. El cuello rebajado permite optimizar el alcance de la herramienta, por lo que está especialmente indicada para su aplicación en la construcción de moldes. Herramienta universal Adecuada para el mecanizado de acero inoxidable.
Nota: Fresado de copiado; valores de corte preferentes en ap = 0,05 x d1 y ae = 0,1 x d1.
Broca ranurada de punta esférica de metal duro macizo
Diseño: Con corte central, apta para taladrar.
Aplicación: Puede utilizarse para fresado por copia y de acabado, así como para recortado y fresado periférico. El canal de evacuación de virutas en el cuello posibilita un rango de herramienta óptimo y, por tanto, lo hace adecuado para aplicaciones en la fabricación de moldes. Herramienta universal. Apta para mecanizado de INOX .
Nota: Fresado por copia, valores de corte preferidos en ap = 0.05 x d1 y ae = 0.1 x d1.
Diseño: Con corte central, apta para taladrar.
Aplicación: Puede utilizarse para fresado por copia y de acabado, así como para recortado y fresado periférico. El canal de evacuación de virutas en el cuello posibilita un rango de herramienta óptimo y, por tanto, lo hace adecuado para aplicaciones en la fabricación de moldes. Herramienta universal. Apta para mecanizado de INOX .
Nota: Fresado por copia, valores de corte preferidos en ap = 0.05 x d1 y ae = 0.1 x d1.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | ha |
| Diámetro de cola | 20 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 38 mm |
| Longitud total | 104 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | firex |
| Tipo | fresa uni-pro de punta esférica, longitud estándar, 4 dientes |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | acero (óptimo); hierro fundido gris / hierro maleable y hierro esferoidal (óptimo); acero inoxidable (secundario); aluminio y otros metales no ferrosos (secundario); aleaciones especiales/superaleaciones y aleaciones de titanio (secundario) |
| Longitud, capacidad | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,58 € Sin IVA
/ unidad
251,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












