FRESA HSS CO8 D.12 MM 2Z TIALN M. WELDON

broca de ranura de 2 aristas de corte - hss co8% - serie corta - recubrimiento de tialn

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:7978685
GISS Cutline:867469
Rubix:799026093000
EAN:3660338214509
867469
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro12 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.12 MM 2Z TIALN M. WELDON


DIN 327 N.
DIN 327 N.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro12 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola12 mm
Número de dientes2
Longitud de corte16 mm
Longitud total73 mm
Corte centralsí
Material de cortehss-co
Material de mecanizadoacero, aluminio, cobre, bronce, latón
Ángulo de corte30 °
25,07 € Sin IVA
/ unidad
30,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días