Referencias
Gühring:5531 3.000
Rubix:799284950000
fabricante:9055310030000
EAN:4031093579360
Detalles de producto : FRESA FRONTAL DIN6527 MDI FIRE Z3 3,0 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: tipo N, DIN 6527, 30°, con corte al centro.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. Para profundidades de fresado de hasta un máx. de 1,5 x D. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50 % superior.
Metal duro integral de grano ultrafino.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Características: tipo N, DIN 6527, 30°, con corte al centro.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. Para profundidades de fresado de hasta un máx. de 1,5 x D. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50 % superior.
Metal duro integral de grano ultrafino.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 57 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,97 € Sin IVA
/ unidad
38,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días














