FRESA HSS CO8 D.04 MM 2Z TIALN M. WELDON
broca de ranura de 2 aristas de corte - hss co8% - serie corta - recubrimiento de tialn
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:7978677
GISS Cutline:867464
Rubix:799026098000
EAN:3660338214455

Documentos
Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.04 MM 2Z TIALN M. WELDON
DIN 327 N.
DIN 327 N.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 7 mm |
| Longitud total | 51 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | hss-co |
| Material de mecanizado | acero, aluminio, cobre, bronce, latón |
| Ángulo de corte | 30 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,86 € Sin IVA
/ unidad
15,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días