FRESA DE RANURAS SL CORTA WN MDI FIRE 3,50 MM
Fresa de ranuras SL corta WN MDI FIRE
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5573 3.500
Rubix:799284696000
fabricante:9055730035000
EAN:4031093660464

Detalles de producto : FRESA DE RANURAS SL CORTA WN MDI FIRE 3,50 MM
Fresa pequeña de metal duro integral
Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.
Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.
Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Fresa mini de carburo sólido
Diseño: Carburo sólido de grano ultrafino, tipo N, con corte central.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de las herramientas no recubiertas. Posible mecanizado en seco.
Aplicación: Puede utilizarse para fresar chaveteros y ranuras para llaves ajustadas así como para el mecanizado universal. El avance es aprox. un 50% superior al de una fresa de 2 filos.
Diseño: Con corte central, apta para taladrar, según norma de la empresa.
Aplicación: Puede utilizarse para fresar chaveteros y ranuras para llaves ajustadas así como para el mecanizado universal.
Nota: Usar la herramienta hasta el límite de desgaste es más económico que el reafilado.
Diseño: Carburo sólido de grano ultrafino, tipo N, con corte central.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de las herramientas no recubiertas. Posible mecanizado en seco.
Aplicación: Puede utilizarse para fresar chaveteros y ranuras para llaves ajustadas así como para el mecanizado universal. El avance es aprox. un 50% superior al de una fresa de 2 filos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3.5 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | hb |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 6 mm |
| Longitud total | 38 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | mini fresa de ranurado (3 dientes) |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | aceros (iso p), aceros inoxidables (iso m), fundiciones (iso k), aluminio y otros metales no ferrosos (iso n), aleaciones especiales/superaleaciones y aleaciones de titanio (iso s), aceros endurecidos y fundición blanca (iso h). |
| Longitud, capacidad | 9.4 mm |
| Ángulo de corte | 45 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,36 € Sin IVA
/ unidad
24,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












