Referencias
Izar cutting tools sal:41622
Rubix:798739811000

Detalles de producto : 41622 FRESA HSSE8% DIN327N 2Z - 4420 - 05,00 MM - TIALSIN
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 8 mm |
| Longitud total | 52 mm |
| Material de corte | hss-co |
| Material de mecanizado | aluminium magnesium;cast iron;steel |
| Longitud, capacidad | 8 mm |
| Ángulo de corte | 30 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,86 € Sin IVA
/ unidad
20,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días