Broca de fresado - hss co8% rango corto - corte central 4 ranuras
Diámetro | 10 mm |
---|---|
Tipo de cola | Weldon |
Diámetro de cola | 10 mm |
Número de dientes | 4 |
Longitud de corte | 22 mm |
Longitud total | 72 mm |
Material del cuerpo | HSS-Co |
Corte central | Sí |
Material de mecanizado | Acero, aluminio, cobre, bronce, latón |
Ángulo de corte | 30 ° |
Entrega estimada (15) días