FRESA DE RANURAS SL CORTA WN MDI FIRE 16 MM
Fresa de ranuras SL corta WN MDI FIRE
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5573 16.000
Rubix:799285736000
fabricante:9055730160000
EAN:4031093660631

Detalles de producto : FRESA DE RANURAS SL CORTA WN MDI FIRE 16 MM
Fresa pequeña de metal duro integral
Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.
Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.
Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Mini fresa de carburo sólido
Diseño: Carburo sólido de grano ultrafino, tipo N, con corte central.
La velocidad de corte es aprox. un 50% mayor que con herramientas no recubiertas. Posible mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para fresar chaveteros y ranuras de chaveta ajustadas, así como para el mecanizado universal. El avance es aprox. un 50% mayor que con una fresa de 2 filos.
Diseño: Con corte central, apta para taladrar, según la norma de la empresa.
Aplicación: Se puede utilizar para fresar chaveteros y ranuras de chaveta ajustadas, así como para el mecanizado universal.
Nota: Usar hasta el límite de desgaste es más económico que el reafilado.
Diseño: Carburo sólido de grano ultrafino, tipo N, con corte central.
La velocidad de corte es aprox. un 50% mayor que con herramientas no recubiertas. Posible mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para fresar chaveteros y ranuras de chaveta ajustadas, así como para el mecanizado universal. El avance es aprox. un 50% mayor que con una fresa de 2 filos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | hb |
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 18 mm |
| Longitud total | 62 mm |
| Corte central | sí (apto para taladrar) |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire (revestimiento gühring) |
| Tipo | mini-bohrnutenfräser (fresa ranurada con función de taladrado), 3 dientes, tipo n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | iso p (acero / acero aleado), iso m (acero inoxidable), iso s (aleaciones especiales/superaleaciones/aleaciones de titanio) – recomendado; iso k (fundición) y iso n (aluminio y otros metales no ferrosos) – adecuado con restricciones; iso h (acero endurecido / hierro fundido duro) – no indicado |
| Longitud, capacidad | 29 mm |
| Ángulo de corte | 12 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,27 € Sin IVA
/ unidad
112,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












