FRESA TORICA METAL DURO D.12 MM R.1,0 MM 3Z CUPP M. CILINDRICO P/ALUMINIO

FRESA TORICA METAL DURO PARA ALUMINIO DE 3Z

Ver información técnica
Referencias
GISS Cutline:893444
Rubix:799193923000
EAN:3660338459184
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro12 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA TORICA METAL DURO D.12 MM R.1,0 MM 3Z CUPP M. CILINDRICO P/ALUMINIO


Fresa tórica metal duro integral - Para aluminio y materiales no ferrosos - 3 cortes
Ángulo de hélice de 35° - Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central
Alto rendimiento de corte y excelente aspecto de acabado
Alto filo de corte positivo para un corte suave y excelente aspecto de acabado
Filo de corte pulido y diseño especial para evitar la adherencia del material y facilitar la evacuación de virutas
¡Refrigerante obligatorio para operaciones de ranura completa!
FRESA TORICA METAL DURO PARA ALUMINIO DE 3Z 12 MM RADIO 1 MM MANGO CILINDRICO

Cualidades

Ángulo de hélice de 35° para proporcionar un mayor rendimiento, vida útil y parámetro de corte

Aplicaciones

Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro12 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola12 mm
Número de dientes3
Longitud de corte30 mm
Longitud total75 mm
Corte central
Material de cortecarburo
Revestimientosin revestimiento
Tipoesquina del radio de aluminio
Ángulo de hélice35 °
Material de mecanizadono ferroso/aluminio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,71 Sin IVA
/ unidad
109,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días