FRESA FRONTAL SL EXTRALARGA WN MDI FIRE Z2 14 MM
Fresa frontal SL extralarga WN MDI FIRE Z2
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5549 14.000
Rubix:799284717000
fabricante:9055490140000
EAN:4031093641579

Detalles de producto : FRESA FRONTAL SL EXTRALARGA WN MDI FIRE Z2 14 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. Para profundidades de fresado hasta un máx. de 3 x D.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. Para profundidades de fresado hasta un máx. de 3 x D.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Fresas de carburo sólido (UF)
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de las herramientas sin recubrimiento. Posible mecanizado en seco.
Diseño: Con corte central, aptas para taladrar.
Aplicación: Pueden utilizarse para el fresado de chaveteros y ranuras de llave ajustadas, así como para el mecanizado universal. Para profundidades de fresado de hasta máx. 3 x D.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de las herramientas sin recubrimiento. Posible mecanizado en seco.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | ha |
| Diámetro de cola | 14 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 45 mm |
| Longitud total | 150 mm |
| Corte central | sí (apto para taladrar / corte central) |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa ranuradora xl (2 dientes), tipo n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | acero (p), acero inoxidable (m), hierro fundido (k), aluminio y metales no férricos (n) |
| Longitud, capacidad | 45 mm |
| Ángulo de corte | 45 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,28 € Sin IVA
/ unidad
220,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












