FRESA FRONTAL 20,00 MM EXTRALARGA MDI ALTIN+ Z6 45 VASTAGO HB
Fresa frontal, larga MDI AlTiN+ Z6 45grados vastago HB
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:23502000, 9194992000
Rubix:799280850000
fabricante:9194992000
EAN:4317784742078
Detalles de producto : FRESA FRONTAL 20,00 MM EXTRALARGA MDI ALTIN+ Z6 45 VASTAGO HB
Fresa frontal de metal duro integral
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de contornos, rebordeado y alisado de precisión. La espiral de 45° permite obtener un corte suave y superficial, lográndose así una gran calidad de superficie. Evita la formación de rebabas en los cantos de corte. Herramienta universal
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de contornos, rebordeado y alisado de precisión. La espiral de 45° permite obtener un corte suave y superficial, lográndose así una gran calidad de superficie. Evita la formación de rebabas en los cantos de corte. Herramienta universal
Milling cutter long SC AlTiN+ T6 45deg. shank HB 20.0mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,85 € Sin IVA
/ unidad
193,42 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días