FRESA DE RANURAS SL LARGA WN MDI FIRE 1,50 MM

Fresa de ranuras SL larga WN MDI FIRE

Ver información técnica

Referencias

Gühring:5574 1.500
Rubix:799286091000
fabricante:9055740015000
EAN:4031093660686
brand logo

Detalles de producto : FRESA DE RANURAS SL LARGA WN MDI FIRE 1,50 MM


Fresa pequeña de metal duro integral

Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.

Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
La espiral de 45° permite obtener un corte suave y superficial y lográndose así una gran calidad de superficie. Evita la formación de rebabas en los cantos de corte.

Información técnica


Atributos
19,55 € Sin IVA
/ unidad
23,66 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días