FRESA DE RANURAS SL LARGA WN MDI FIRE 5,0 MM
Fresa de ranuras SL larga WN MDI FIRE
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5574 5.000
Rubix:799284961000
fabricante:9055740050000
EAN:4031093660761
Detalles de producto : FRESA DE RANURAS SL LARGA WN MDI FIRE 5,0 MM
Fresa pequeña de metal duro integral
Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
La espiral de 45° permite obtener un corte suave y superficial y lográndose así una gran calidad de superficie. Evita la formación de rebabas en los cantos de corte.
Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
La espiral de 45° permite obtener un corte suave y superficial y lográndose así una gran calidad de superficie. Evita la formación de rebabas en los cantos de corte.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,80 € Sin IVA
/ unidad
32,43 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días













