FRESA DE RANURAS SL CORTA WN MDI FIRE 1,50 MM
Fresa de ranuras SL corta WN MDI FIRE
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5573 1.500
Rubix:799286037000
fabricante:9055730015000
EAN:4031093660419

Detalles de producto : FRESA DE RANURAS SL CORTA WN MDI FIRE 1,50 MM
Fresa pequeña de metal duro integral
Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.
Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.
Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Solid carbide mini milling cutter
Design: Ultra-fine grit solid carbide, type N, with centre cut.
Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.
Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining. Feed is approx. 50% higher than with a 2-edged cutter.
Design: With centre cut, suitable for drilling, according to company standard.
Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining.
Note: Use up to the wear limit is cheaper than regrinding.
Design: Ultra-fine grit solid carbide, type N, with centre cut.
Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.
Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining. Feed is approx. 50% higher than with a 2-edged cutter.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 1.5 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | ha/hb |
| Diámetro de cola | 3 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 2 mm |
| Longitud total | 38 mm |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire (tin-tialn multilayer pvd coating) |
| Tipo | n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | steels (iso p), stainless steels (iso m), cast irons (iso k), non-ferrous metals (iso n) |
| Longitud, capacidad | 2 mm |
| Ángulo de corte | 45 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,66 € Sin IVA
/ unidad
17,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












