FRESA ESFERA DIN6527 MDI FIRE Z2 VASTAGO HA 5 MM
Fresa esfera DIN6527 MDI FIRE Z2 vastago HA MDI TiALN inoxidable MDI TiALN 35 - 38 grados
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5585 5.000
Rubix:799285330000
fabricante:9055850050000
EAN:4031093779784

Detalles de producto : FRESA ESFERA DIN6527 MDI FIRE Z2 VASTAGO HA 5 MM
Fresas esféricas
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado en copiado y de ranuras, así como para el mecanizado universal.
Nota: Fresado de copiado; valores de corte preferentes en ap = 0,05 x d1 y ae = 0,1 x d1.
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado en copiado y de ranuras, así como para el mecanizado universal.
Nota: Fresado de copiado; valores de corte preferentes en ap = 0,05 x d1 y ae = 0,1 x d1.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | ha |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 10 mm |
| Longitud total | 57 mm |
| Corte central | sí (con corte central) |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa de bola (fresa de radio) 2 dientes, din 6527 l, tipo n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | acero (hasta 1400 n/mm²), acero inoxidable (ferrítico/martensítico, austenítico, duplex), fundición (gg/gts, ggg), aluminio (< 8% si y > 8% si), titanio (> 850 n/mm²) |
| Longitud, capacidad | 10 mm |
| Ángulo de corte | 9 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,17 € Sin IVA
/ unidad
37,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












