FRESA FRONTAL SL DIN6527 MDI FIRE Z2 VASTAGO HB 5 MM
Fresa frontal SL DIN6527 MDI FIRE Z2 vastago HB
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5530 5.000
Rubix:799283932000
fabricante:9055300050000
EAN:4031093579308

Detalles de producto : FRESA FRONTAL SL DIN6527 MDI FIRE Z2 VASTAGO HB 5 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: metal duro integral de grano ultrafino, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Características: metal duro integral de grano ultrafino, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Fresas de carburo sólido
Velocidad de corte aproximadamente un 50% mayor que con herramientas no recubiertas. Posible mecanizado en seco.
Diseño: Carburo sólido de grano ultrafino, adecuado para taladrado.
Aplicación: Puede utilizarse para fresar chaveteros y ranuras ajustadas para chavetas, así como para mecanizado universal.
Velocidad de corte aproximadamente un 50% mayor que con herramientas no recubiertas. Posible mecanizado en seco.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | hb |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 10 mm |
| Longitud total | 57 mm |
| Corte central | idoneidad para taladrar / inmersión indicada ('bohren' pictograma) |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa para ranuras largas de 2 dientes, tipo n, forma b |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | acero |
| Longitud, capacidad | 16.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,71 € Sin IVA
/ unidad
37,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












