FRESA FRONTAL SL DIN6527 MDI FIRE Z4 3,0 MM
Fresa frontal SL DIN6527 MDI FIRE Z4
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5532 3.000
Rubix:799285720000
fabricante:9055320030000
EAN:4031093635448

Detalles de producto : FRESA FRONTAL SL DIN6527 MDI FIRE Z4 3,0 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de contornos, así como para el mecanizado universal. También se puede utilizar para el rebordeado y el acabado.
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de contornos, así como para el mecanizado universal. También se puede utilizar para el rebordeado y el acabado.
Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de contornos, así como para el mecanizado universal. También se puede utilizar para el rebordeado y el acabado.
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de contornos, así como para el mecanizado universal. También se puede utilizar para el rebordeado y el acabado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 3 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 8 mm |
| Longitud total | 57 mm |
| Corte central | sí (corte central) |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa de extremo |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | grupos de materiales iso: p (acero / aceros de alta aleación), m (acero inoxidable), k (hierro fundido), n (aluminio y otros metales no férricos), s (aleaciones especiales/superaleaciones y aleaciones de titanio), h (acero endurecido y hierro fundido enfriado). |
| Longitud, capacidad | 8 mm |
| Ángulo de corte | 9 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,88 € Sin IVA
/ unidad
43,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días











