FRESA CARBURO CORTA D.04 MM 3Z M. CILINDRICO
Fresa de metal duro - corta - 3 labios - mango cilíndrico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:862622
Rubix:799025989000
EAN:3660338172885

Documentos
Detalles de producto : FRESA CARBURO CORTA D.04 MM 3Z M. CILINDRICO
Fresa de carburo - corta de 3 filos - vástago cilíndrico
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 8 mm |
| Longitud total | 50 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Tipo | corto |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | acero, acero inoxidable, hierro fundido (incluyendo hierro maleable/hierro fundido con contenido de grafito), aluminio, cobre/bronce/latón, titanio, inconel/hastelloy/nimonic/monel |
| Longitud, capacidad | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,99 € Sin IVA
/ unidad
14,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
