FRESA FRONTAL LARGA DIN6527 MDI FIRE TIPO RF100 8,50 MM
Fresa frontal larga DIN6527 MDI FIRE tipo RF100
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3892 8.500
Rubix:799284273000
fabricante:9038920085000
EAN:4049844078277

Detalles de producto : FRESA FRONTAL LARGA DIN6527 MDI FIRE TIPO RF100 8,50 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: Herramienta especialmente eficaz con corte central, adecuada para taladrar.
Aplicación: Adecuado para el taladrado, rampas, el ranurado y el desbaste. Se puede utilizar para el fresado de desbaste, de ranuras y el acabado. Gracias al paso desigual de la espiral, pueden alcanzarse velocidades de corte más altas. Además, en el fresado de desbaste y de ranuras se pueden alcanzar avances hasta un 60 % superiores.
Características: Herramienta especialmente eficaz con corte central, adecuada para taladrar.
Aplicación: Adecuado para el taladrado, rampas, el ranurado y el desbaste. Se puede utilizar para el fresado de desbaste, de ranuras y el acabado. Gracias al paso desigual de la espiral, pueden alcanzarse velocidades de corte más altas. Además, en el fresado de desbaste y de ranuras se pueden alcanzar avances hasta un 60 % superiores.
Fresas de metal duro macizas
Diseño: Herramienta de muy alto rendimiento con corte central, adecuada para taladrado.
Aplicación: Puede emplearse para fresado periférico así como para mecanizado universal. Puede utilizarse para desbaste, ranurado y fresado de acabado. Se pueden alcanzar mayores velocidades de corte debido al paso helicoidal irregular. Además, se pueden realizar avances hasta un 60% superiores para el ranurado y el desbaste.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 85 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | hb |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 19 mm |
| Longitud total | 72 mm |
| Corte central | corte central |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa con vástago |
| Ángulo de hélice | 45 ° |
| Material de mecanizado | acero; acero inoxidable; fundición; aluminio; aleaciones especiales; acero templado |
| Longitud, capacidad | 29.4 mm |
| Ángulo de corte | 45 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,17 € Sin IVA
/ unidad
105,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












