FRESA METAL DURO CORTA SEMIESFERICA D.16 MM 4Z CUPP M. WELDON
FRESA METAL DURO 4Z CABEZA ESFERICA WELDON
Ver información técnicaReferencias
GISS Cutline:893358
Rubix:799193972000
EAN:3660338458415


Resumen técnico
| Diámetro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 16 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO CORTA SEMIESFERICA D.16 MM 4Z CUPP M. WELDON
Fresa de metal duro integral - cabeza esférica 4 cortes - Ángulo de hélice de 30°
Mango weldon DIN 6535HB - Corte central - Punta esférica para fresado de copia y forma
Para aplicaciones de máquinas herramienta CNC de 5 ejes - Sin operaciones de ranurado
Recubrimiento CUPP - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y rugosidad para una amplia variedad de aplicaciones de materiales
Muy apropiado para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Para operaciones de acabado y desbaste ligero
Mango weldon DIN 6535HB - Corte central - Punta esférica para fresado de copia y forma
Para aplicaciones de máquinas herramienta CNC de 5 ejes - Sin operaciones de ranurado
Recubrimiento CUPP - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y rugosidad para una amplia variedad de aplicaciones de materiales
Muy apropiado para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Para operaciones de acabado y desbaste ligero
FRESA METAL DURO 4Z 16 MM CABEZA ESFERICA CUPP MANGO WELDON
Cualidades
Estabilidad del filo de corte optimizada
Aplicaciones
Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 32 mm |
| Longitud total | 100 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | copp, multimaterial |
| Tipo | punta redondeada |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | acero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,60 € Sin IVA
/ unidad
130,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días