FRESA AGUJERO OBLONGO DIN327 M42 FIRE FORMA D 10 MM
Fresa agujero oblongo DIN327 M42 FIRE forma D
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3663 10.000
Rubix:799285394000
fabricante:9036630100000
EAN:4031093385602

Detalles de producto : FRESA AGUJERO OBLONGO DIN327 M42 FIRE FORMA D 10 MM
Fresa de tres labios, HSS Co8, con recubrimiento Fire
Características: con corte al centro.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, tolerancia de Ø e8 para ajuste P9.
Características: con corte al centro.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, tolerancia de Ø e8 para ajuste P9.
Slot drill (slot drill cutter), HSS Co8, fire-coated
Design: With centre cut.
Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves, Ø tolerance e8 for fit P9.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 13 mm |
| Longitud total | 63 mm |
| Material del cuerpo | hss-co |
| Corte central | yes |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | slot milling cutter (2 teeth) |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | materials up to approx. 1000 n/mm². |
| Longitud, capacidad | 13 mm |
| Ángulo de corte | 11 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,04 € Sin IVA
/ unidad
41,19 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












