FRESA HSS CO8 D.12 MM 3Z M. WELDON
Broca de fresado - hss co8% rango corto - corte central 3 ranuras
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:867482
Rubix:799026153000
EAN:3660338214622

Documentos
Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.12 MM 3Z M. WELDON
Broca de fresado - hss co8% rango corto - corte central 3 ranuras
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 12 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 26 mm |
| Longitud total | 83 mm |
| Material del cuerpo | hss-co |
| Corte central | sí |
| Material de mecanizado | acero, aluminio, cobre, bronce, latón |
| Ángulo de corte | 30 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,03 € Sin IVA
/ unidad
19,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días