FRESA HSS CO8 D.16 MM 3Z M. WELDON
Broca de fresado - hss co8% rango corto - corte central 3 ranuras
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:867484
Rubix:799026151000
EAN:3660338214646

Documentos
Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.16 MM 3Z M. WELDON
Broca de fresado - hss co8% rango corto - corte central 3 ranuras
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 32 mm |
| Longitud total | 92 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | hss-co |
| Material de mecanizado | acero, aluminio, cobre, bronce, latón |
| Ángulo de corte | 30 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,61 € Sin IVA
/ unidad
33,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días