FRESA HSS CO8 D.20 MM 3Z M. WELDON


Broca de fresado - hss co8% rango corto - corte central 3 ranuras

Referencias
giss cutline:867486
rubix:799026149000
ean:3660338214660
867486
Resumen técnico
Diámetro20 mm
Tipo de colaWeldon
Diámetro de cola20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.20 MM 3Z M. WELDON


Broca de fresado - hss co8% rango corto - corte central 3 ranuras

Información técnica


Atributos
Diámetro20 mm
Tipo de colaWeldon
Diámetro de cola20 mm
Número de dientes3
Longitud de corte38 mm
Longitud total104 mm
Material del cuerpoHSS-Co
Corte central
Material de mecanizadoAcero, aluminio, cobre, bronce, latón
Ángulo de corte30 °
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,87 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días