FRESA AGUJERO OBLONGO DIN327 M42 FIRE FORMA D 18 MM
Fresa agujero oblongo DIN327 M42 FIRE forma D
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3663 18.000
Rubix:799284963000
fabricante:9036630180000
EAN:4031093385701
Detalles de producto : FRESA AGUJERO OBLONGO DIN327 M42 FIRE FORMA D 18 MM
Fresa de tres labios, HSS Co8, con recubrimiento Fire
Características: con corte al centro.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, tolerancia de Ø e8 para ajuste P9.
Características: con corte al centro.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, tolerancia de Ø e8 para ajuste P9.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 16 mm |
|---|---|
| Longitud total | 79 mm |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,23 € Sin IVA
/ unidad
83,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días













