FRESA HSS CO8 D.04 MM 3Z M. WELDON <<DESCATALOGADO>>

Broca de fresado - hss co8% rango corto - corte central 3 ranuras

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:867477
Rubix:799026158000
EAN:3660338214578
867477
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro4 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.04 MM 3Z M. WELDON <<DESCATALOGADO>>


Broca de fresado - hss co8% rango corto - corte central 3 ranuras
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro4 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola6 mm
Número de dientes3
Longitud de corte11 mm
Longitud total55 mm
Corte central
Material de cortehss-co
Material de mecanizadoacero, aluminio, cobre, bronce, latón
Ángulo de corte30 °
10,72 Sin IVA
/ unidad
12,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días