Referencias
Stieber:RSBW40
Rubix:930904000070


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 132 mm |
| Anchura | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : RSBW 40
Freewheel STIEBER
Freewheel STIEBER
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 132 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Material | steel |
| Serie | rsbw |
| Capacidad de carga | 4.6 kg |
| Diámetro del orificio | 40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días