LS 90120

Arandelas

Ver información técnica
Referencias
SKF:LS 90120
Rubix:798796387000
fabricante:12034
EAN:7316570597332
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura6.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LS 90120


Las arandelas universales para rodamientos axiales de rodillos cilíndricos y agujas se suministran como componentes separados. Están fabricados con acero al cromo-carbono templado para rodamientos y su superficie de rodadura está rectificada, mientras que todas las demás superficies están torneadas. Las arandelas son adecuadas para aplicaciones en las que no es necesario un centrado preciso de las arandelas o en las que se utilizan velocidades bajas. Pueden utilizarse como arandelas del eje o del soporte para los rodamientos de la serie AXK, y como arandelas del eje para los rodamientos de la serie AXW.

Cualidades

- Permiten el intercambio total de arandelas
- Adecuados cuando no es necesario un centrado preciso de las arandelas
- Adecuados para aplicaciones de baja velocidad
- Disponibles para rodamientos axiales de rodillos cilíndricos de la serie K 811

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)6,5x120x120 mm
Peso neto234 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura6.5 mm
Materialacero para rodamientos
Seriels
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,11 Sin IVA
/ unidad
53,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días