Referencias
Stieber:ASNU 20
Rubix:930402001070


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 21 mm |
Documentos
Detalles de producto : NFS 20 = ASNU20
RUEDA LIBRE STIEBER
RUEDA LIBRE STIEBER
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Material | steel |
| Serie | asnu |
| Diámetro del orificio | 20 (h7) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h