Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24055606
Rubix:798390264000
fabricante:S8 25 X 35 X 7 X 5 70 NBR B209

Documentos
Detalles de producto : S8 25 35 7 B209 70NBR 24055606
Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de caucho integrada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,79 € Sin IVA
/ unidad
91,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
