Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:366348
Rubix:781100025038
fabricante:366348


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24.5 mm |
| Altura | 3.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOI 20,00 PTFE-GF 366348
Anillo de ranura Forseal FOI PTFE F56110
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 24.5 mm |
| Altura | 3.2 mm |
| Material | ptfe f56110 |
| Ejecución | forseal foi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,19 € Sin IVA
/ unidad
130,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días