Referencias
CRC:Food Grease FPS Perma-Lock
Rubix:798436051000
fabricante:32317-AA
EAN:5412386057373

Documentos
Detalles de producto : FOOD GREASE FPS 500 ML 32317-005 [EX-32317-AA]
Grasa blanca de alto rendimiento, multiuso, con grado alimentario, sin silicona. Larga duración, resiste extrema presión. Para lubricación de engranajes, cadenas,etc Utilizable de -20°C a +140°C. NSF H1 n°139016 (ato) / 139015 (vrac).
FOOD GREASE FPS 500 ML
Cualidades
Avoid corrosion. Resists steam. Use at temperatures from -20 to +140 °C.
Aplicaciones
Manufacturing and packaging equipment such as valves, hinges and seals.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 417 g |
|---|---|
| Embalaje | aerosol |
| Capacidad | 500 g |
| Color | incoloro |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 140 °C |
| 232 mm | |
| 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,58 € Sin IVA
/ unidad
21,27 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
