12471/76241 SAPHIRE PREM.380G

SAPPHIRE®

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Rocol:SAPPHIRE PREMIER 380g
Rubix:730124710034
fabricante:12471
EAN:5024747124718
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 12471/76241 SAPHIRE PREM.380G


Grasa multiuso sintética y versátil con PTFE.
Grasa multiuso totalmente sintética de alto rendimiento diseñada para todo tipo de rodamientos antifricción que funcionen en condiciones extremas.

Cualidades

Capacidad extrema de alta y baja temperatura.
Aplicaciones de alta velocidad como rodamientos de ventiladores y motores.
Intervalos de lubricación extendidos.
Grasa ideal para contacto eléctrico.
Compatible con la mayoría de los plásticos y gomas.
Fortificado con PTFE.
Rango de temperatura de -50 a +200 ºC

Aplicaciones

Los aceites para engranajes SAPPHIRE Hi-Torque se pueden usar en cajas de engranajes tales como de tornillo, dientes rectos, helicoidales, biselados, etc.

Información técnica


Atributos
Peso neto4180 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)230x175x245 mm
Peso con embalaje5228 g
Embalajecartucho
Capacidad380 g
Colorbeige
Basefluido de hidrocarburo sintético
Temperatura mín.-50 °C
Temperatura máx.200 °C
Rangosapphire
Viscosidad48 mPa s
240 mm
55 mm
68,18 € Sin IVA
/ unidad
82,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Embalaje