Referencias
Loctite:LB 8105
Rubix:798437760000
fabricante:1117830
EAN:5010266428499

Documentos
Detalles de producto : LB 8105 LOCTITE LB 8105 - 400 ML
LOCTITE® LB 8105 es una grasa mineral con gel espesante inorgánico, incolora e inodora para la lubricación de rodamientos, guías, cintas transportadoras, etc. Resiste temperaturas entre -20 hasta +150 °C. Está certificado por NSF categoría H1 registro n.º 122979 y presenta el grado 2 en la clasificación NLGI. Prueba de Carga 4 bolas N (carga de soldadura) 1.300
Grasa mineral con gel espesante inorgánico, incolora e inodora para la lubricación de rodamientos, guías, cintas transportadoras,etc.
Cualidades
Incolora e inodoraGrasa mineralPara la lubricación de partes móvilesIdeal para la lubricación de rodamientos, guías, cintas transportadoras, etc.Está certificado por NSF categoría H1 registro n.º 122979Clasificación NLGI grado 2
Aplicaciones
Lubricación y Protección/Lubricación
Información técnica
Atributos
| Embalaje | cartucho 400 ml |
|---|---|
| Capacidad | 400 g |
| Color | incoloro |
| Rango | -20/+150°c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,14 € Sin IVA
/ unidad
26,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días