Referencias
Rocol:SAPPHIRE 2 400g
Rubix:730762310034
fabricante:12171
EAN:5024747121717

Documentos
Detalles de producto : 12171 SAPPHIRE 2 400 GR
Grasa multiuso para rodamientos de alto rendimiento.
Revolucionaria grasa para rodamientos de larga duración para una lubricación óptima. Apta para todo tipo de rodamientos de bolas, de rodillos y lisos. SAPPHIRE está diseñada para rodamientos de bolas, de rodillos y lisos de servicio medio a pesado. Son ideales para usar en rodamientos de movimiento lento operando en condiciones extremas, como cargas de impacto y entornos húmedos que se encuentran en todo tipo de aplicaciones industriales.
Cualidades
Carga extrema y rendimiento de desgaste. Intervalos de lubricación extendidos. Revolucionaria grasa multiuso compleja. Buena resistencia a la corrosión. Rango de temperatura de -30 a +150 ºC
Aplicaciones
SAPPHIRE está diseñada para rodamientos de bolas, de rodillos y lisos de servicio medio a pesado. Son ideales para usar en rodamientos de movimiento lento operando en condiciones extremas, como cargas de impacto y entornos húmedos que se encuentran en todo tipo de aplicaciones industriales.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 448 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 230x175x245 mm |
| Peso con embalaje | 5504 g |
| Embalaje | cartucho |
| Capacidad | 400 g |
| Color | azul |
| Base | aceite mineral |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 160 °C |
| Rango | sapphire |
| Resistencia al agua | si |
| 240 mm | |
| 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,65 € Sin IVA
/ unidad
33,46 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h