Grasa de máquina GISS 735989

Descripción

735989 BOTE 900 G GRASA MULTIUSO

Grasa al litio de color ámbar.
Resistente a las presiones elevadas y al desgaste.
Excelente protección contra la corrosión.
Buena resistencia al agua.
Temperatura de uso: de -20 °C a +140 °C
Grado NLGI 2
Cartuchos entregados en cajas de 24

Características

  • Uso El agua y la carga pesada 
  • Rango -20 / +140 °C 
  • Embalaje Caja 
  • Capacidad 900 g
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 15121900
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 15121900
ECCMA-13.5 15121900
ECLASS-511 23060190
ECLASS-602 23060190