Referencias
Rocol:AEROSPEC 533 1kg
Rubix:798134388000
fabricante:16644
EAN:5024747166442

Documentos
Detalles de producto : 16644 AEROSPEC 533 1KG
Grasa de silicona para aviación
Grasa de silicona para aviación
Cualidades
Grasa de silicona para aviación
Aplicaciones
Aviación
Información técnica
Atributos
| Embalaje | cubo |
|---|---|
| Capacidad | 1000 g |
| Color | blanco |
| Base | silicio |
| Temperatura mín. | -73 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Rango | aerospec® 533 |
| Resistencia al agua | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,35 € Sin IVA
/ unidad
678,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días