CARTUCHO 400 GR 895045 GRASA VERDE INDUSTRIAL NLGI 2

Grasa industrial verde

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:895045
Rubix:799153507000
EAN:3660338474354
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : CARTUCHO 400 GR 895045 GRASA VERDE INDUSTRIAL NLGI 2


Industrial Green Multi-Purpose Grease es una grasa lubricante a base de aceite mineral, jabón de calcio anhidro y aditivos EP, NLGI 2

Cualidades

El jabón de calcio anhidro hace que el producto sea adecuado para su aplicación dentro de un amplio rango de temperaturas y prolonga los intervalos de relubricación y el rendimiento para el rango de temperaturas entre 70°C y 120°C (130°C durante periodos cortos) en condiciones de vibración gracias a su alto grado de estabilidad mecánica. La grasa es miscible con grasas multiuso a base de litio y litio/calcio y puede aplicarse con una bomba de grasa y en un sistema centralizado de alta presión.

Aplicaciones

Recomendado para la lubricación de rodamientos, cojinetes lisos... para velocidades bajas a medias, temperaturas medias a altas y cargas en ambientes húmedos (principalmente para los mercados de maquinaria agrícola y automoción).

Información técnica


Atributos
Embalajecartucho
Capacidad400 g
Colorverde
Baseaceite mineral
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.120 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,40 Sin IVA
/ unidad
34,36 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h