FLEXOMETROS TYLON 8M X 25MM 0-30-657

Flexómetro Tylon 3m x 13mm

Ver información técnica
Referencias
Stanley:0-30-657
Rubix:798585275000
EAN:3253560306571
brand logo
Resumen técnico
Cajabi material
Longitud8 m
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FLEXOMETROS TYLON 8M X 25MM 0-30-657


Descripción Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon™ que aumenta hasta un 50% la durabilidad de la hoja. Revestimiento mate de la cinta que facilita la lectura sin brillos. Diseño compacto de la caja con foma ergonómica, máximo confort y fácil manejo. Gran resistencia a los golpes gracias a la caja 100% contorneada de caucho que protege la cinta.
Flexómetro Tylon 8m x 25mm

Cualidades

Diseño innovador y ergonómico: cinta métrica ligera y compacta
Cómoda cinta métrica con gancho de correa, fácil de tener a mano
Gancho de extremo con 2 o 3 remaches unidos a la cinta para mayor resistencia y durabilidad
Bloqueo manual
Cifras claramente legibles para mediciones rápidas y precisas
El acabado mate y no reflectante de la cinta impide el reflejo de la luz (solar)
Nueva capa protectora Tylon, 1.5 veces más resistente al desgaste: mejor legibilidad y durabilidad
Carcasa resistente a los impactos para una mayor protección de la cinta y el mecanismo
Agarre suave para un máximo confort durante el uso
Precisión: Clase II

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)50x117x180 mm
Peso con embalaje400 g
Cajabi material
Longitud8 m
Anchura25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 Sin IVA
/ unidad
15,43 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h