FLEXOMETRO TYLON 3MT X 13MM

Flexómetro Tylon 3m x 13mm

Ver información técnica

Referencias

Stanley:1-30-687
Rubix:798250899000
EAN:3253561306877
brand logo

Resumen técnico

Cajabi material
Longitud3 m
Anchura12.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FLEXOMETRO TYLON 3MT X 13MM


Descripción Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon™ que aumenta hasta un 50% la durabilidad de la hoja. Revestimiento mate de la cinta que facilita la lectura sin brillos. Diseño compacto de la caja con foma ergonómica, máximo confort y fácil manejo. Gran resistencia a los golpes gracias a la caja 100% contorneada de caucho que protege la cinta.
Flexómetro Tylon 3m x 13mm

Cualidades

Diseño innovador y ergonómico: cinta métrica ligera y compacta
Cómoda cinta métrica con gancho de correa, fácil de tener a mano
Gancho de extremo con 2 o 3 remaches unidos a la cinta para mayor resistencia y durabilidad
Bloqueo manual
Cifras claramente legibles para mediciones rápidas y precisas
El acabado mate y no reflectante de la cinta impide el reflejo de la luz (solar)
Nueva capa protectora Tylon, 1.5 veces más resistente al desgaste: mejor legibilidad y durabilidad
Carcasa resistente a los impactos para una mayor protección de la cinta y el mecanismo
Agarre suave para un máximo confort durante el uso
Precisión: Clase II

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)33x65x64 mm
Peso con embalaje100 g
Cajabi material
Longitud3 m
Anchura12.7 mm
4,21 € Sin IVA
/ unidad
5,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días