Referencias
Milwaukee:4932464600
Rubix:799226401000
EAN:4058546225452

Documentos
Detalles de producto : FLEXOMETRO HQ MAGNETICO 8M X 27 METRICO
El potente imán situado al principio de la cinta permite engancharla fácilmente en superficies planas y tubos redondos. Diseño compacto y ergonómico. Mayor resistencia hasta 3,4 m. Protección de la hoja con cinta de nylon antirreflectante, hasta 10 veces más resistente a los daños en la obra. Hoja de 27 mm con impresión a doble cara en la cinta para facilitar la legibilidad. Tope para dedos patentado: estable cuando se coloca solo. Armazón reforzado de 5 puntos para mayor durabilidad en la obra. Precisión de clase II. Escala de arquitecto que facilita el cálculo de planos a escala.
Información técnica
Atributos
| Caja | abs |
|---|---|
| Longitud | 8 m |
| Anchura | 27 mm |
| Tipo | measuring tape |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,60 € Sin IVA
/ unidad
27,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
