Referencias
Milwaukee:48227703
Rubix:798949759000
EAN:0045242512898




Documentos
Detalles de producto : FLEXOMETRO 3M X 16MM <<DESCATALOGADO>>
Diseño muy compacto y ergonómico
Recubrimiento protector de la cinta en nailon. Para resistir la abrasión producida por el polvo, suciedad y otros abrasivos, además del agua
Carcasa en ABS y engomada para una mayor comodidad y durabilidad
Carcasa reforzada con 4 tornillos
Base totalmente plana para una mejor estabilidad y base trasera a escuadra para mediciones verticales
Clip para el cinturón
Precisión Clase II
Pedido mínimo de 6, 12 o 24 unidades según la referencia
Clip para cinturón
Recubrimiento protector de la cinta en nailon. Para resistir la abrasión producida por el polvo, suciedad y otros abrasivos, además del agua
Carcasa en ABS y engomada para una mayor comodidad y durabilidad
Carcasa reforzada con 4 tornillos
Base totalmente plana para una mejor estabilidad y base trasera a escuadra para mediciones verticales
Clip para el cinturón
Precisión Clase II
Pedido mínimo de 6, 12 o 24 unidades según la referencia
Clip para cinturón
Cualidades
•Very Compact and Improved Ergonomic Design
Flat Base for Horizontal Stability and Back Rest for Easy Vertical Measuring
Nylon Coated Blade Protection Against Debris, Dirt and Water
Belt Clip
Abs Housing with Softgrip Rubber Gripping Area for Extra Comfort and Jobsite Durability
Class Ii Accuracy
4-Point Reinforced Frame
Flat Base for Horizontal Stability and Back Rest for Easy Vertical Measuring
Nylon Coated Blade Protection Against Debris, Dirt and Water
Belt Clip
Abs Housing with Softgrip Rubber Gripping Area for Extra Comfort and Jobsite Durability
Class Ii Accuracy
4-Point Reinforced Frame
Información técnica
Atributos
| Caja | abs |
|---|---|
| Longitud | 3 m |
| Anchura | 16 mm |
| Tipo | measuring tape |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días