FLEXOMETRO ERGO 3MT X 16 MM MAGNET VERTICAL CLASE II
Flexómetro Ergo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:867688
Rubix:798933823000
EAN:3660338216312
Documentos
Detalles de producto : FLEXOMETRO ERGO 3MT X 16 MM MAGNET VERTICAL CLASE II
Carcasa ergonómica bimaterial .
Doble graduación:
- Anverso en horizontal
- Reverso en vertical
Bloqueo automático de la cinta.
Cinta de nailon, acabado mate. Color blanco antirreflectante
Escuadra magnética y garra para una fijación óptima en una gran cantidad de superficies
Clip de cinturón + correa de sujeción de caucho MID 2014 32UE - Clase II
Doble graduación:
- Anverso en horizontal
- Reverso en vertical
Bloqueo automático de la cinta.
Cinta de nailon, acabado mate. Color blanco antirreflectante
Escuadra magnética y garra para una fijación óptima en una gran cantidad de superficies
Clip de cinturón + correa de sujeción de caucho MID 2014 32UE - Clase II
Información técnica
Atributos
| Caja | bi material |
|---|---|
| Longitud | 3 m |
| Anchura | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,88 € Sin IVA
/ unidad
10,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días