FLEXOMETRO EASY CLIC 867686 8MTX25MM MAGNET CLASE II

Flexómetro Easy Clic

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:863340
Roebuck:867686
Rubix:798933813000
EAN:3660338216305
867663

Resumen técnico

Cajabi material
Longitud8 m
Anchura25 mm

Documentos

Detalles de producto : FLEXOMETRO EASY CLIC 867686 8MTX25MM MAGNET CLASE II


Carcasa ergonómica bimaterial.
Recubrimiento antideslizante en todo el medidor.

Doble botón pulsador, uno en la parte delantera y el segundo en la parte inferior: velocidad y facilidad de uso optimizadas

Bloqueo automático de la cinta.
Cinta de nailon, acabado mate. Color blanco antirreflectante

Escuadra magnética y garra para una fijación óptima en una gran cantidad de superficies

Clip de cinturón + correa de sujeción de caucho MID 2014 32UE - Clase II

Información técnica


Atributos
Cajabi material
Longitud8 m
Anchura25 mm
19,54 € Sin IVA
/ unidad
23,64 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días