Referencias

Festo:MS9-LFM-G-AUM-HF
Rubix:798204018000
fabricante:564051
EAN:4052568211332
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)ohne ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-G-AUM-HF


Filtro ultrafino MS9-LFM-G-AUM-HF Filtro 0,01 µm, cuba de metal, alto caudal, purgador de condensados manual, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=0,01 µm, Purgador de condensado=manual giratorio

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)ohne ''
Finura de filtro0.01 µm
Materialdie-cast aluminium, pa, borosilicate fibre, wrought aluminium alloy, pa, nbr
447,67 € Sin IVA
/ unidad
541,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días