MS9-LFX

Cartucho de filtro de carbón activado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MS9-LFX
Rubix:798203742000
fabricante:552946
EAN:4052568007546
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MS9-LFX


Cartucho de filtro de carbón activado MS9-LFX para la serie MS, aire comprimido prácticamente libre de aceite, Tamaño=9, Serie=MS, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE, Información de materiales para el filtro=Carbón activado

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
Tipofilter cartridge
Materialaluminio (carcasa); carbón activado (elemento filtrante); juntas nbr; carcasa/plástico pa (cubierta/jaula opcional)
Tasa de flujo volumétrico6500 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,71 Sin IVA
/ unidad
271,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días