Referencias
Festo:MS9-LFM-3/4-BUM-DA
Rubix:798203780000
fabricante:553082
EAN:4052568195359

Documentos
Detalles de producto : MS9-LFM-3/4-BUM-DA
Filtro fino MS9-LFM-3/4-BUM-DA Filtro 1 µm, cuba metálica, con visualización de la presión diferencial, purgador de condensados manual, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=1 µm, Purgador de condensado=manual giratorio
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 1 µm |
| Material | aluminium die-casting, pa, borosilicate fibre, aluminium wrought alloy, pa, nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,26 € Sin IVA
/ unidad
518,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días