MS6-LFM-1/2-BUV

Filtro fino

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LFM-1/2-BUV
Rubix:798198922000
fabricante:529661
EAN:4052568164157
MS6-LFM-1/2-BUV Fine filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LFM-1/2-BUV


Filtro fino MS6-LFM-1/2-BUV 1 µm, protector metálico del recipiente, drenaje de condensado totalmente automático, dirección de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=6, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=1 µm, Drenaje de condensado=totalmente automático

Información técnica


Atributos
Peso neto952 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Finura de filtro1 µm
Materialaluminio de fundición a presión
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
167,48 € Sin IVA
/ unidad
202,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días