Referencias
Festo:LFMBA-3/8-D-MIDI-DA
Rubix:798199117000
fabricante:532867
EAN:4052568166038

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : LFMBA-3/8-D-MIDI-DA
Combinación de filtro fino LFMBA-3/8-D-MIDI-DA, cartucho filtrante de 0.01 µm, con protector metálico para el vaso, con indicador de presión diferencial, drenaje de condensado manual. Tamaño=Midi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=0,01 µm, Eficiencia de filtración=99,9999 %
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1619 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,19 € Sin IVA
/ unidad
443,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días